KRUPS - KEUEA 8150 Kaffeevollautomat 2T. 1.8L 15bar 1450W D - EA 8150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart - vollautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil - 1.8 l
Max. Pumpendruck - 15 bar
Heizsystem - Thermoblock-System
Packung
1 ST
EAN
0010942216513
Artikelnummer
KEUEA 8150
Herstellernummer
EA 8150
Hersteller
KEU
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart:
vollautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil:
1.8 l
Max. Pumpendruck:
15 bar
Heizsystem:
Thermoblock-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Cappuccino-System:
ja
Milchaufschäumung:
ja
Automatisches Reinigungssystem:
ja
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
275 g
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
ja
Heißwasserfunktion:
ja
Schnelldampf:
ja
Kaffeepulverschacht:
ja
Mit Wasserfilter:
ja
Padsystem:
nein
Verstellbares Mahlwerk:
ja
Wählbare Kaffeemenge:
ja
Kapselsystem:
nein
Bauform:
Standgerät