Startseite
Neu

KIT PROMO - K01-3M-NASTRO SET 30 NASTRI TEMFLEX NERO 19MM*25m - -3M-NASTRO

KopierenKopieren
KIT PROMO - K01-3M-NASTRO SET 30 NASTRI TEMFLEX NERO 19MM*25m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 25 m

Packung

  • 1 ST

EAN

Artikelnummer

K01-3M-NASTRO

Herstellernummer

-3M-NASTRO

Hersteller

K01

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Temperaturbeständigkeit:

0...90 °C

Selbstverlöschend:

ja

Kit 30 rotoli di nastro isolante 3M™ Temflex™ in PVC 19mm x0,15mm x L.25 m. Colore: nero Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Si tratta di un "nastro isolante"certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni o esterni protetti