KIT PROMO - K01-3M-NASTRI124 3M PROMO 10 NASTRI PVC TEMFLEX - -3M-NASTRI124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.15 mm
Länge - 25 m
Temperaturbeständigkeit - 0...90 °C
Packung
1 ST
EAN
2000006599117
Artikelnummer
K01-3M-NASTRI124
Herstellernummer
-3M-NASTRI124
Hersteller
K01
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Temperaturbeständigkeit:
0...90 °C
Selbstverlöschend:
ja
Kit 10 rotoli di nastro isolante 3M™ Temflex™ in PVC 19mm x0,15mm x L.25 m. Composto da: 4 Rotoli colore nero. 2 Rotoli colore bianco. 2 Rotoli colore blu. 2 Rotoli colore grigio Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 offre un'ottima resistenza all'umidità e può essere utilizzato in condizioni ambientali di diverso tipo. È un nastro in cloruro di polivinile (PVC) ritardante alla fiamma e conformabile. Si tratta di un "nastro isolante"certificato UL e CSA. Nel processo di produzione non vengono utilizzati solventi. Il nastro isolante in vinile 3M™ Temflex™ 165 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni o esterni protetti


