KENWOOD - KEN0WJE850002 Entsafter,1500W,3LBehAlter,2St.,silber - 0WJE850002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen - 1500 ml
Tresterauswurf - ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2
Grundfarbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
5011423145198
Artikelnummer
KEN0WJE850002
Herstellernummer
0WJE850002
Hersteller
KEN
Ausführung:
Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen:
1500 ml
Tresterauswurf:
ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
2
Grundfarbe:
Silber
Kabelaufwicklung:
ja
Entsafter, unterstützt Ihre vitale Lebensweise durch leckere Fruchtsäfte und essentielle Vitamine, Metall-Gehäuse, 1500 Watt, APEX System, spülmaschinenfeste Teile, Interlock Verschluss-System, XXL-Einfülltrichter, 1,5 Liter Saftbehälter, 3 Liter Tresterbehälter, Einfülltrichter für ganze Äpfel, Farbe: Edelstahl


