KENWOOD - KEN0WJE680002 Entsafter,700W,0.75L Beh.,1.5L Tresterb. - 0WJE680002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen - 1500 ml
Tresterauswurf - ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2
Kabelaufwicklung - nein
Packung
1 ST
EAN
5011423154015
Artikelnummer
KEN0WJE680002
Herstellernummer
0WJE680002
Hersteller
KEN
Ausführung:
Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen:
1500 ml
Tresterauswurf:
ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
2
Kabelaufwicklung:
nein
Grundfarbe:
weiß
Entsafter, unterstützen Sie Ihre vitale Lebensweise durch frisch gepresste Frucht- und Gemüsesäfte und essenzielle Vitamine, Anti-Tropf-System, hochwertiges Kunststoff-Gehäuse, 700 Watt, spülmaschinenfeste Teile, Interlock Verschluss-System, XL-Einfülltrichter, 0,75 Liter Saftbehälter, 1,5 Liter Tresterbehälter, Einfülltrichter für ganze Äpfel, Farbe: Weiß-Grau


