KENWOOD - KEN0WDS400001 KA1/4chenwaage b.8kg,2gTeil.,LCD,Glas,sc - 0WDS400001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 8000 g
Teilung - 2 g
Zuwiegefunktion - ja
Packung
1 ST
EAN
5011423145594
Artikelnummer
KEN0WDS400001
Herstellernummer
0WDS400001
Hersteller
KEN
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
8000 g
Teilung:
2 g
Zuwiegefunktion:
ja
Grundfarbe:
schwarz
max. Belastbarkeit von 8kg, präzise Anzeige in 2g, 2 Bedienfelder - Touch Sensoren, Zuwiegefunktion, hygienische, leicht zu reinigende Glasplatte, automatische Abschaltung, schwarz


