Startseite

KENWOOD - KEN0WCH250002 Zerkleinerer,500W,0.5L.,2Stufen,Icecrush - 0WCH250002

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0WCH250002 Zerkleinerer,500W,0.5L.,2Stufen,Icecrush

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Eiscrashfunktion - ja

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Grundfarbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423144993

Artikelnummer

KEN0WCH250002

Herstellernummer

0WCH250002

Hersteller

KEN

Werkstoff:

Kunststoff

Eiscrashfunktion:

ja

Fassungsvermögen:

500 ml

Grundfarbe:

Silber

Starker 500W Motor, 2 Geschwindigkeiten, gebürstetes Gehäuse aus Aluminiumguss, 500ml Kunststoffbehälter, Quad blade-System, Zerkleinern wird durch das Hinunterdrücken ausgelöst, Eis-crushen möglich, Interlock-System, leicht zum reinigen, Mini-Spachtel, Kabelaufwicklung, silber