Startseite

KENWOOD - KEN0W22610007 Zitruspresse, 60W, 1L., R/L Lauf, weiss - 0W22610007

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0W22610007 Zitruspresse, 60W, 1L., R/L Lauf, weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 1000 ml

  • Tresterauswurf - nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423145280

Artikelnummer

KEN0W22610007

Herstellernummer

0W22610007

Hersteller

KEN

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

1000 ml

Tresterauswurf:

nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

weiß

Kabelaufwicklung:

nein

Transparenter 1L Saftbehälter mit Ausguss und Messskala, rostfreies Edelstahlsieb, abnehmbare, spühlmaschinenfeste Teile, Schutzhülle, Rechts- und Linkslauf, Kabelaufwicklung, weiss