Startseite

KENWOOD - KEN0W22510010 Entsafter 140W 1L BehAlter 1.3L Trester - 0W22510010

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0W22510010 Entsafter 140W 1L BehAlter 1.3L Trester

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassungsvermögen - 1000 ml

  • Tresterauswurf - ja

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 140 W

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423198446

Artikelnummer

KEN0W22510010

Herstellernummer

0W22510010

Hersteller

KEN

Fassungsvermögen:

1000 ml

Tresterauswurf:

ja

Grundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

140 W

Ausführung:Zentrifugal-Entsafter, Fassungsvermögen:1000 ml, Anschlusswert:140 W, Tresterauswurf, Grundfarbe:sonstige