KENWOOD - KEN0W22310048 Standmixer,Smoothie 2GO,300W,0.5L,2St.,w - 0W22310048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standmixer
Fassungsvermögen - 0.5 l
Grundfarbe - sonstige
Behälter - Kunststoff
Erweiterbar - nein
Packung
1 ST
EAN
5011423192383
Artikelnummer
KEN0W22310048
Herstellernummer
0W22310048
Hersteller
KEN
Ausführung:
Standmixer
Fassungsvermögen:
0.5 l
Grundfarbe:
sonstige
Behälter:
Kunststoff
Erweiterbar:
nein
Set-Ausführung:
nein
Smoothie-Standmixer, 300 Watt, abnehmbare Edelstahlmesser zerkleinern dicke und gefrorene Frucht- und Eisstücke, 2 Geschwindigkeitsstufen (16.000 + 20.000 U/Min), 2 Mixbehälter aus Acryl mit je 500 ml, Interlock-Verschlusssystem, einfach zu reinigen, rutschfeste Füße, Farbe: Weiß/Grau/Mint


