Startseite

KENWOOD - KEN0W22210025 Handmixer QuickMix Lite 300W Soft Start - 0W22210025

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0W22210025 Handmixer QuickMix Lite 300W Soft Start

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 300 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Behälter - ohne

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423003238

Artikelnummer

KEN0W22210025

Herstellernummer

0W22210025

Hersteller

KEN

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

300 W

Grundfarbe:

weiß

Behälter:

ohne

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Set-Ausführung:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

200 mm

Ausführung:Handmixer, Anschlusswert:300 W, Behälter:ohne, Grundfarbe:weiß, Breite:125 mm, Höhe:82 mm, Tiefe:200 mm