KENWOOD - KEN0W22210024 Handmixer QuickMix+ 650W stufenl. Soft S - 0W22210024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 650 W
Leistungsregelung stufenlos - ja
Behälter - ohne
Grundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
5011423003962
Artikelnummer
KEN0W22210024
Herstellernummer
0W22210024
Hersteller
KEN
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
650 W
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Behälter:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
nein
Breite:
145 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
212 mm
QuickMix+ Handmixer, 650 Watt, Variable Geschwindigkeit + Pulse Funktion, leiser Motor, leicht, Soft Start Funktion - Geschwindigkeit erhöht sich langsam, so bleiben die Zutaten in der Schüssel, Integrierte Kabelaufwicklung, inkl. 2 Schneebesen und 2 Teighaken, Farbe: weiss/ grau Ausführung:Handmixer, Anschlusswert:650 W, Leistungsregelung stufenlos, Behälter:ohne, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:weiß, Breite:145 mm, Höhe:84 mm, Tiefe:212 mm