KENWOOD - KEN0W22210009 Handmixer 450W 5Stufen + Impuls weiA - 0W22210009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 450 W
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - weiß
Behälter - ohne
Packung
1 ST
EAN
5011423202808
Artikelnummer
KEN0W22210009
Herstellernummer
0W22210009
Hersteller
KEN
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
450 W
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Behälter:
ohne
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Erweiterbar:
nein
Set-Ausführung:
nein
Breite:
125 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
200 mm


