Startseite

KENWOOD - KEN0W22111073 Stabmixer 1000W stufenl Metallf. 0.5L Mi - 0W22111073

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0W22111073 Stabmixer 1000W stufenl Metallf. 0.5L Mi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Behälter - Kunststoff

  • Fassungsvermögen - 0.5 l

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423002279

Artikelnummer

KEN0W22111073

Herstellernummer

0W22111073

Hersteller

KEN

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1000 W

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Behälter:

Kunststoff

Fassungsvermögen:

0.5 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

grau

Set-Ausführung:

ja

Breite:

120 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

320 mm

Ausführung:Stabmixer, Anschlusswert:1000 W, Leistungsregelung stufenlos, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:0,5 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:grau, Set-Ausführung, Breite:120 mm, Höhe:300 mm, Tiefe:320 mm