Startseite

KENWOOD - KEN0W22110030 Stabmixer 800W MetalllfuAŸ 0.7L Mixb. Sc - 0W22110030

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0W22110030 Stabmixer 800W MetalllfuAŸ 0.7L Mixb. Sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 800 W

  • Fassungsvermögen - 0.75 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423198767

Artikelnummer

KEN0W22110030

Herstellernummer

0W22110030

Hersteller

KEN

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

800 W

Fassungsvermögen:

0.75 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

ja

Stabmixer, 800 Watt, abnehmbarer triblade™Edelstahlschaft mit 3-Klingen-System, Edelstahl-Schneebesen, 0,75 L Mixbecher, variable Geschwindigkeit + Impulsstufe, SureGrip™ Material für sichere Bedienung