KENWOOD - KEN0W22010093 Zerkleinerer 500W 0.5L. 2Stufen Icecrush - 0W22010093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Eiscrashfunktion - ja
Fassungsvermögen - 500 ml
Anschlusswert - 500 W
Grundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5011423003559
Artikelnummer
KEN0W22010093
Herstellernummer
0W22010093
Hersteller
KEN
Werkstoff:
Kunststoff
Eiscrashfunktion:
ja
Fassungsvermögen:
500 ml
Anschlusswert:
500 W
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
138.5 mm
Höhe:
264 mm
Tiefe:
138.5 mm
Zerkleinerer, 500 W, 0.5L Verarbeitungsmenge, 2 Geschwindigkeiten, QuadBladeTM System, Eis-CrushFunktion, Bedienung nur bei korrektem Verschluss der Schüssel möglich Werkstoff:Kunststoff, Eiscrashfunktion, Fassungsvermögen:500 ml, Anschlusswert:500 W, Grundfarbe:sonstige, Breite:138,5 mm, Höhe:264 mm, Tiefe:138,5 mm