KENWOOD - KEN0W20011466 KA1/4chenmaschine Chef Baker XL 1200W 7L - 0W20011466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002426974
Artikelnummer
KEN0W20011466
Herstellernummer
0W20011466
Hersteller
KEN
Küchenmaschine, 1200 Watt, 7 und 5 Liter Edelstahlschüssel, DuoBowl – 2. Schüssel kann platzsparend in der 7 L Schüssel verstaut werden, planetarisches Rührsystem, feine Unterhebfunktion, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung + Impulsstufe, LightLift Funktion, EasyWeigh – Integrierte Waage, Timer-Funktion, inkl. 3-teiliges Rührelemente-Set aus Edelstahl und Profi-Patisserie Haken, -optional erweiterbar mit 25 Zubehörteilen, Farbe: Gebürstetes Metallic Schwarz Anschlusswert:1200 W, Werkstoff der Rührschüssel:Edelstahl, Grundfarbe:schwarz, Rührsystem, Breite:225 mm, Höhe:315 mm, Tiefe:395 mm


