KENWOOD - KEN0W20011379 KA1/4chenmaschine Chef Baker XL 1200W 7L - 0W20011379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1200 W
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Grundfarbe - weiß
Mixsystem - nein
Rührsystem - ja
Packung
1 ST
EAN
5011423002033
Artikelnummer
KEN0W20011379
Herstellernummer
0W20011379
Hersteller
KEN
Anschlusswert:
1200 W
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
weiß
Mixsystem:
nein
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
nein
Erweiterbar:
ja
Breite:
225 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
400 mm
Küchenmaschine, 1200 Watt, 7 Liter Edelstahlschüssel, planetarisches Rührsystem, feine Unterhebfunktion, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung + Impulsstufe, LightLift Funktion, EasyWeigh – Integrierte Waage, Timer-Funktion, inkl. 3-teiliges Rührelemente-Set aus Edelstahl, -optional erweiterbar mit 25 Zubehörteilen, austauschbare PopTop Cover (nur im Kenwood Online-Shop), Farbe: Weiss Anschlusswert:1200 W, Werkstoff der Rührschüssel:Edelstahl, Grundfarbe:weiß, Rührsystem, Erweiterbar, Breite:225 mm, Höhe:370 mm, Tiefe:400 mm