Startseite

Kenwood - KEN0W20011378 KA1/4chenmaschine Chef Baker 1200W 5L+3. - 0W20011378

KopierenKopieren
Kenwood - KEN0W20011378 KA1/4chenmaschine Chef Baker 1200W 5L+3.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002426967

Artikelnummer

KEN0W20011378

Herstellernummer

0W20011378

Hersteller

KEN

Küchenmaschine, 1200 Watt, 5 und 3 Liter Edelstahlschüssel, DuoBowl – 2. Schüssel kann platzsparend in der 5 L Schüssel verstaut werden, planetarisches Rührsystem, feine Unterhebfunktion, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung + Impulsstufe, LightLift Funktion, EasyWeigh – Integrierte Waage, Timer-Funktion, inkl. 3-teiliges Rührelemente-Set aus Edelstahl und Profi-Patisserie Haken, optional erweiterbar mit 25 Zubehörteilen, Farbe: Silber Anschlusswert:1200 W, Werkstoff der Rührschüssel:Edelstahl, Grundfarbe:Silber, Rührsystem, Breite:225 mm, Höhe:315 mm, Tiefe:395 mm