KENWOOD - KEN0W20011377 KA1/4chenmaschine Chef Baker XL 1200W 7L - 0W20011377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1200 W
Leistungsregelung stufenlos - ja
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Grundfarbe - Silber
Mixsystem - nein
Packung
1 ST
EAN
5011423002019
Artikelnummer
KEN0W20011377
Herstellernummer
0W20011377
Hersteller
KEN
Anschlusswert:
1200 W
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
Silber
Mixsystem:
nein
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
nein
Erweiterbar:
ja
Breite:
225 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
400 mm


