KENWOOD - KEN0W20011359 KA1/4chenmaschine Chef Tit. 1400W 7+5LEd - 0W20011359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1400 W
Leistungsregelung stufenlos - nein
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Grundfarbe - Titan
Mixsystem - nein
Packung
1 ST
EAN
5011423206097
Artikelnummer
KEN0W20011359
Herstellernummer
0W20011359
Hersteller
KEN
Anschlusswert:
1400 W
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
Titan
Mixsystem:
nein
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
nein
Erweiterbar:
ja
Breite:
200 mm
Höhe:
385 mm
Tiefe:
395 mm


