Startseite

KENWOOD - KEN0W20011168 KA1/4chenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSc - 0W20011168

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0W20011168 KA1/4chenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Grundfarbe - Silber

  • Schneidsystem - nein

  • Mixsystem - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423191485

Artikelnummer

KEN0W20011168

Herstellernummer

0W20011168

Hersteller

KEN

Anschlusswert:

1000 W

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Grundfarbe:

Silber

Schneidsystem:

nein

Mixsystem:

ja

Rührsystem:

ja

Erweiterbar:

ja

Anschlusswert:1000 W, Leistungsregelung stufenlos, Grundfarbe:Silber, Mixsystem, Rührsystem, Erweiterbar