Startseite

KENWOOD - KEN0W20011167 KA1/4chenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSc - 0W20011167

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0W20011167 KA1/4chenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Fassungsvermögen Mehl - 0.68 kg

  • Grundfarbe - weiß

  • Schneidsystem - nein

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423191492

Artikelnummer

KEN0W20011167

Herstellernummer

0W20011167

Hersteller

KEN

Anschlusswert:

1000 W

Fassungsvermögen Mehl:

0.68 kg

Grundfarbe:

weiß

Schneidsystem:

nein

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Mixsystem:

nein

Rührsystem:

ja

Erweiterbar:

ja

Küchenmaschine, 1.000 Watt, 4,6 l Edelstahlschüssel, 3 beschichtete Rührelemente: K -Haken, Schneebesen, Teighaken. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung + Impulsstufe, planetarisches Rührsystem, Gehäuse und Getriebe aus Metall, inkl. Spritzschutz und Spachtel, Farbe, Weiß