Startseite

KENWOOD - KEN0W20011162 KA1/4chenmaschine Chef XL 1200W 6.7L Eds - 0W20011162

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0W20011162 KA1/4chenmaschine Chef XL 1200W 6.7L Eds

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Mixsystem - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423191546

Artikelnummer

KEN0W20011162

Herstellernummer

0W20011162

Hersteller

KEN

Anschlusswert:

1200 W

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

Edelstahl

Mixsystem:

ja

Rührsystem:

ja

Schneidsystem:

nein

Erweiterbar:

ja

Breite:

250 mm

Höhe:

345 mm

Tiefe:

395 mm

Küchenmaschine, 1200 Watt, 6,7 l Edelstahlschüssel, 3 Edelstahl-Rührelemente: K-Haken, Schneebesen und Teighaken. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Impulsstufe, Planetarisches Rührsystem, Getriebe und Gehäuse aus Metall, inkl. 2 L Mixeraufsatz aus Borosilikatglas, Fleischwolf KAX950ME, Spritzschutz, Spachtel, inkl. 2 Farbe: Silber