Startseite

KENWOOD - KEN0W20011158 KA1/4chenmaschine Chef XL Titanium 1700W - 0W20011158

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0W20011158 KA1/4chenmaschine Chef XL Titanium 1700W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 1700 W

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Fassungsvermögen Mehl - 0.91 kg

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - Titan

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423191447

Artikelnummer

KEN0W20011158

Herstellernummer

0W20011158

Hersteller

KEN

Anschlusswert:

1700 W

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Fassungsvermögen Mehl:

0.91 kg

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

Titan

Mixsystem:

nein

Rührsystem:

ja

Schneidsystem:

nein

Erweiterbar:

ja

Breite:

285 mm

Höhe:

356 mm

Tiefe:

380 mm

Küchenmaschine, 1700 Watt, 6,7 l Edelstahlschüssel mit Griffen und Messskala, Beleuchtung direkt in die Schüssel, 3 Edelstahl-Rührelemente: K-Haken, Schneebesen und Teighaken. 2 Patisserie-Rührelemente, Stufenlose Geschwindigkeitsregelung mit Halogen Beleuchtungsring + Impulsstufe + Unterheb-Funktion, Energiesparmodus, Planetarisches Rührsystem, Getriebe und Gehäuse aus Metall, Interlock-Rührarmöffnung, inkl. Spritzschutz, Spachtel, Farbe: Titan-Silber