KENWOOD - KEN0W20010053 KA1/4chenmaschine Prospero+ 1000W 4.3L E - 0W20010053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1000 W
Leistungsregelung stufenlos - ja
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Grundfarbe - weiß
Mixsystem - ja
Packung
1 ST
EAN
5011423202372
Artikelnummer
KEN0W20010053
Herstellernummer
0W20010053
Hersteller
KEN
Anschlusswert:
1000 W
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
weiß
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Schneidsystem:
nein
Erweiterbar:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
280 mm


