KENWOOD - KEN0W17911000 Plattengriller 2000W 869.5cmA2 1Regl ent - 0W17911000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Ausführung - Tischgrill
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Breite der Grillfläche - 370 mm
Tiefe der Grillfläche - 235 mm
Packung
1 ST
EAN
5011423179100
Artikelnummer
KEN0W17911000
Herstellernummer
0W17911000
Hersteller
KEN
Bauform:
Standgerät
Ausführung:
Tischgrill
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Breite der Grillfläche:
370 mm
Tiefe der Grillfläche:
235 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
110 mm
Grundfarbe:
Titan
Mit Thermostat:
ja
Selbstreinigend:
nein


