Startseite

KENWOOD - KEN0179106006 Plattengriller,1600W,301x211mm,Thermost. - 0179106006

KopierenKopieren
KENWOOD - KEN0179106006 Plattengriller,1600W,301x211mm,Thermost.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung - Tischgrill

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Breite der Grillfläche - 301 mm

  • Tiefe der Grillfläche - 211 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5011423175492

Artikelnummer

KEN0179106006

Herstellernummer

0179106006

Hersteller

KEN

Bauform:

Standgerät

Ausführung:

Tischgrill

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Breite der Grillfläche:

301 mm

Tiefe der Grillfläche:

211 mm

Breite:

280 mm

Höhe:

110 mm

Grundfarbe:

grau

Mit Thermostat:

ja

Selbstreinigend:

nein

Plattengriller, 1.600 Watt, Kontrollleuchte, Tragegriff, Thermostat, stufenlose Temperatureinstellung, Grillplatten-Eigenschaften: antihaftbeschichtet, herausnehmbar, spülmaschinengeeignet, Sicherheitsverriegelung, Grillfläche: 22,5 x 30 (2x) cm, Farben:Grau-Schwarz