Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA140.238 P40white 22kW-3phase socket BLE-WLAN - 140.238

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA140.238 P40white 22kW-3phase socket BLE-WLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006712233

Artikelnummer

KEA140.238

Herstellernummer

140.238

Hersteller

KEA

La KeContact P40 rende la mobilità elettrica il più semplice possibile. Grazie alle interfacce aperte, comunica con quasi tutti i sistemi, sia in una smart home, nel garage di un hotel o in un’area aziendale. Nella versione con cavo, il cavo di ricarica lungo sei metri offre il massimo comfort, indipendentemente da dove si trovi il veicolo. Nella versione Socket, la wallbox è ideale per aree semi-pubbliche con gruppi di utenti variabili. Con una potenza di ricarica fino a 11 kW, protezione da correnti di guasto integrata e montaggio a 3 punti senza l’uso di molti attrezzi, è rapidamente installata e subito pronta all’uso. Ogni KeContact P40 è prodotta in Austria, realizzata in modo ottimizzato per le emissioni di CO2 e progettata per un’infrastruttura di ricarica sostenibile e duratura — efficace oggi e affidabile anche domani. I vantaggi della stazione di ricarica KeContact P40: Ricarica solare ottimizzata grazie alla commutazione di fase integrata Controllo accesso RFID per una ricarica sicura in aree private e semi-pubbliche Controllabile tramite app e browser attraverso le piattaforme KEBA eMobility Opzionale con contatore di energia conforme MID o MessEV per una fatturazione trasparente