KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA125.100 P30 X-SERIES I 22KW-3PHASE I SOCKET I WL - 125.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003024759
Artikelnummer
KEA125.100
Herstellernummer
125.100
Hersteller
KEA
Stazione di ricarica KeContact P30, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione X-Serie/presa la stazione e dotata di intelligenza e funzionalita elevate di controllo e connettivita, puo essere utilizzata come master per gestire altre stazioni C-Serie, sino a un massimo di 15 client. Questa versione e in grado di comunicare con altri dispositivi esterni di misurazione e puo gestire i carichi per se stessa e per le stazioni ad essa collegate. Questa versione dispone di connettivita RFID, Ethernet, WiFi, 4G, OCPP, e equipaggiata con meter interno certificato MID ed e ISO-15118 Hardware Ready. A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puoerogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW se allacciata ad impianto monofase. La wallbox se impostata a tale scopo puo inviare automaticamente via email report mensili con il dettaglio delle ricariche effettute e statistiche cumulative di consumo.


