Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA125.092 P30 X-SERIES I 22KW-3PHASE I CABLE 6M I - 125.092

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA125.092 P30 X-SERIES I 22KW-3PHASE I CABLE 6M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003024735

Artikelnummer

KEA125.092

Herstellernummer

125.092

Hersteller

KEA

Stazione di ricarica KeContact P30, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione X-Serie/cavo la stazione e dotata di intelligenza e funzionalita elevate di controllo e connettivita, puo essere utilizzata come master per gestire altre stazioni C-Serie, sino a un massimo di 15 client. Questa versione e in grado di comunicare con altri dispositivi esterni di misurazione e puo gestire i carichi per se stessa e per lestazioni ad essa collegate. Questa versione dispone di connettivita RFID, Ethernet, WiFi, 4G, OCPP, e equipaggiata con meter interno certificato MID ed e ISO-15118 Hardware Ready. A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puo erogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW se allacciata ad impianto monofase. La wallbox se impostata a tale scopo puo inviare automaticamente via email report mensili con il dettaglio delle ricariche effettute e statistiche cumulativedi consumo.