KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA124.561 M20 LARGE I LTE - 124.561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ladestrom - 6 A
Leistungsaufnahme - 60 W
Notentriegelung bei Stromausfall - ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 200
Mit Kommunikationsschnittstelle - ja
Packung
1 ST
EAN
9120050714762
Artikelnummer
KEA124.561
Herstellernummer
124.561
Hersteller
KEA
Ladestrom:
6 A
Leistungsaufnahme:
60 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
200
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
189 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
18 mm


