Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA122.008 M20 MEDIUM I LTE - 122.008

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA122.008 M20 MEDIUM I LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ladestrom - 6 A

  • Leistungsaufnahme - 60 W

  • Notentriegelung bei Stromausfall - ja

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 40

  • Mit Kommunikationsschnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050714250

Artikelnummer

KEA122.008

Herstellernummer

122.008

Hersteller

KEA

Ladestrom:

6 A

Leistungsaufnahme:

60 W

Notentriegelung bei Stromausfall:

ja

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

40

Mit Kommunikationsschnittstelle:

ja

Breite:

189 mm

Höhe:

33 mm

Controller di gestione della ricarica, permette di gestire e controllare simultaneamente gruppi di wallbox Keba KeContact P40 o P30 C-Series, permettendo di creare sottogruppi e personalizzando completamente gestione dei carichi e connettivita delle stazioni collegate. Per la configurazione si utilizza un apposita interfaccia fornita gratuitamente da Keba, raggiungibile tramite browser da computer o smartphone. Questa versione Medium permette di controllare sino a 40 stazioni P40 o C-Series client.