Startseite

KARCHER SPA - KER1.056-131.0 FCV4 - 1.056-131.0

KopierenKopieren
KARCHER SPA - KER1.056-131.0 FCV4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006876133

Artikelnummer

KER1.056-131.0

Herstellernummer

1.056-131.0

Hersteller

KER

FCV 4: l'aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 con l'innovativa funzione Xtra!Clean aspira, lava e asciuga, semplificando la pulizia di pavimenti duri, tappeti e persino la rimozione di liquidi versati, risparmiando fino al 50% di tempo*. Scegli tra quattro modalità di pulizia – modalità automatica con sensore sporco Dynamic!Control, l'intelligente modalità Stair!Assist, modalità asciugatura e la potente modalità Advanced!Power*** – e affronta qualsiasi sporco, che si tratti di polvere, peli di animali o macchie ostinate. La tecnologia Hygienic!Spin all'avanguardia con un massimo di 500 giri del rullo al minuto non solo garantisce risultati di pulizia perfetti, ma elimina anche fino al 99% dei batteri** per una pulizia igienica. Il potente motore BLDC e la batteria con autonomia fino a 45 minuti puliscono fino a 200 metri quadrati senza sosta. Dispone inoltre di un display Vision!Clean da 3,2 pollici, di una funzione di avvio/arresto automatico e di una funzione di autopulizia, nonché di un rullo Pure!Roll lavabile per la massima comodità, senza mai entrare in contatto con lo sporco