Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9959 DECKENAUSLASS FUR KRFG-ROHRE - 9959

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9959 DECKENAUSLASS FUR KRFG-ROHRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Leitungsauslass - Rohr

  • Montageart - Beton

  • Selbstklebend - nein

  • Mit Dübel und Hakenschraube - nein

  • Mit Hakenschraube - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

7611614208831

Artikelnummer

KAI9959

Herstellernummer

9959

Hersteller

KAI

Ausführung Leitungsauslass:

Rohr

Montageart:

Beton

Selbstklebend:

nein

Mit Dübel und Hakenschraube:

nein

Mit Hakenschraube:

nein

Anzahl der Einführungen:

2

Auslassdurchmesser:

85 mm

Deckenauslass für KRFG-Rohre, Ø 85 x 105 mm