KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-04 Sistema di partizione DS 90 / 120 mm - 9459-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Form - rund
Plattenstärke/Produktlänge - 100 mm
Außendurchmesser - 120 mm
Außenhöhe - 100 mm
Packung
4 ST
EAN
4013456537156
Artikelnummer
KAI9459-04
Herstellernummer
9459-04
Hersteller
KAI
Ausführung:
sonstige
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
100 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Außenhöhe:
100 mm
Innendurchmesser:
74 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Brandschutz Dosenschott System DS 90, 120 mm für Brandschutzwände EI30 - EI90, aus dämmschichtbildendem Baustoff


