Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-03 Partizione per scatola DS 90 - 9459-03

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-03 Partizione per scatola DS 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Form - rund

  • Plattenstärke/Produktlänge - 100 mm

  • Außendurchmesser - 74 mm

  • Außenhöhe - 100 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456536289

Artikelnummer

KAI9459-03

Herstellernummer

9459-03

Hersteller

KAI

Ausführung:

sonstige

Form:

rund

Plattenstärke/Produktlänge:

100 mm

Außendurchmesser:

74 mm

Außenhöhe:

100 mm

Innendurchmesser:

40 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Brandschutz Dosenschott System DS 90, 74 mm für Brandschutzwände EI30 - EI90, aus dämmschichtbildendem Baustoff