Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-02 Partizione per tubo RS 90 - 9459-02

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-02 Partizione per tubo RS 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Plattenstärke/Produktlänge - 100 mm

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Außenhöhe - 100 mm

  • Innendurchmesser - 25 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456536241

Artikelnummer

KAI9459-02

Herstellernummer

9459-02

Hersteller

KAI

Ausführung:

sonstige

Plattenstärke/Produktlänge:

100 mm

Außendurchmesser:

35 mm

Außenhöhe:

100 mm

Innendurchmesser:

25 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Brandschutz Rohrschott System RS 90, für Brandschutzwände EI30 - EI90, aus dämmschichtbildendem Baustoff