Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-01 BRANDSCHUTZ LEITUNGSSCHOTT SYSTEM LS 90

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9459-01 BRANDSCHUTZ LEITUNGSSCHOTT SYSTEM LS 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Plattenstärke/Produktlänge - 100 mm

  • Außenhöhe - 100 mm

  • Innendurchmesser - 15 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456536234

Artikelnummer

KAI9459-01

Herstellernummer

9459-01

Hersteller

KAI

Ausführung:

sonstige

Außendurchmesser:

20 mm

Plattenstärke/Produktlänge:

100 mm

Außenhöhe:

100 mm

Innendurchmesser:

15 mm

Zubehör erforderlich:

ja

Brandschutz Leitungsschott System LS 90, für Brandschutzwände EI30 - EI90, aus dämmschichtbildendem Baustoff