Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9300-03 EINBAUGEHAUSE THERMOXR FUR HOHLDECKEN - 9300-03

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9300-03 EINBAUGEHAUSE THERMOXR FUR HOHLDECKEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W

  • Anwendung - Hohldecke

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456142619

Artikelnummer

KAI9300-03

Herstellernummer

9300-03

Hersteller

KAI

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Anwendung:

Hohldecke

Max. Leuchtendurchmesser:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken, für Deckenauslass Ø 82 mm, Ø 120 x 90 mm