KAISER GMBH & CO. KG - KAI9060-95 BETONBAU ROHR- UND KABELBINDER - 9060-95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Schlitzraster
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
1000 ST
EAN
4013456240704
Artikelnummer
KAI9060-95
Herstellernummer
9060-95
Hersteller
KAI
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige


