Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1293-28 EINBAUGEHAUSE KOMPAXR 1 FUR - 1293-28

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1293-28 EINBAUGEHAUSE KOMPAXR 1 FUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 90...90 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

4013456533226

Artikelnummer

KAI1293-28

Herstellernummer

1293-28

Hersteller

KAI

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für Lampenleistung:

90...90 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

131 mm

Einbaugehäuse Kompax® 1 für, Plattendecken, mit Mineralfaserplatte,, Deckenauslass Ø <= 300 mm