KAISER GMBH & CO. KG - KAI1290-30 EINBAUGEHAUSE HALOX-O - 1290-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 130 mm
Packung
10 ST
EAN
4013456336667
Artikelnummer
KAI1290-30
Herstellernummer
1290-30
Hersteller
KAI
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff


