KAISER GMBH & CO. KG - KAI1284-69 WERKZEUG NAGELSETZER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftmaß - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4013456361409
Artikelnummer
KAI1284-69
Herstellernummer
1284-69
Hersteller
KAI
Stiftmaß:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
nein
Werkzeug Nagelsetzer, Länge 150mm, max. Kopf-Ø 4mm


