KAISER GMBH & CO. KG - KAI1284-68 WERKZEUG NAGELSETZER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftmaß - 340 mm
Werkstoff - Stahl
Mit Handschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4013456361300
Artikelnummer
KAI1284-68
Herstellernummer
1284-68
Hersteller
KAI
Stiftmaß:
340 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Handschutz:
nein
Werkzeug Nagelsetzer, Länge 340mm, max. Kopf-Ø 4mm


