Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-33 BETONBAU DECKENLEISTE - 1283-33

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1283-33 BETONBAU DECKENLEISTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Leitungsauslass - Rohr

  • Montageart - Beton

  • Selbstklebend - nein

  • Mit Dübel und Hakenschraube - nein

  • Mit Hakenschraube - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456357624

Artikelnummer

KAI1283-33

Herstellernummer

1283-33

Hersteller

KAI

Ausführung Leitungsauslass:

Rohr

Montageart:

Beton

Selbstklebend:

nein

Mit Dübel und Hakenschraube:

nein

Mit Hakenschraube:

nein

Auslasslänge:

138 mm

Auslassbreite:

36 mm

Auslassdurchmesser:

63 mm

Betonbau Deckenleiste, für Ø 20 mm Rohre, 138 x 36 x 29 mm