Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-74 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-74 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 210 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456548435

Artikelnummer

KAI1282-74

Herstellernummer

1282-74

Hersteller

KAI

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

210 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Min. Deckenstärke:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Einbaugehäuse, HaloX® 180, m. Universal-Frontteil f. Magnetaufnahme, für Plattendecken, einteilig