Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-71A23 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180 - 1282-71A23

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-71A23 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W

  • Anwendung - für Plattendecke

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456548633

Artikelnummer

KAI1282-71A23

Herstellernummer

1282-71A23

Hersteller

KAI

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Anwendung:

für Plattendecke

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Max. Leuchtendurchmesser:

100 mm

Min. Deckenstärke:

160 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaugehäuse, HaloX® 180, mit Universal-Mineralfaserplatte, Nachfolg. zu 1291-22A23 f. Plattendecke