KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-00A01 Einbaugehäuse, HaloX® 180 - 1282-00A01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 180 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
105 ST
EAN
4013456549128
Artikelnummer
KAI1282-00A01
Herstellernummer
1282-00A01
Hersteller
KAI
Anwendung:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm


