KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-72A24 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100 - 1281-72A24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für Lampenleistung - 50...50 W
Anwendung - für Plattendecke
Packung
100 ST
EAN
4013456548947
Artikelnummer
KAI1281-72A24
Herstellernummer
1281-72A24
Hersteller
KAI
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Anwendung:
für Plattendecke
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff


